Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure12 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.44 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Longueur du tuyau12.00 po
- Poids du tuyau0.80 lb
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur12.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.44 po
- Diamètre extérieur1.44 po
- Longueur totale12.00 po
- Poids global0.80 lb
- Épaisseur du mur0.22 po
- Poids0.80 lb
- Largeur1.44 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, essence, air, carburant brut et huiles lubrifiantes.
- DemandesHydraulique, essence, air, carburant brut et huiles lubrifiantes.
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatibles1AA, 1SA, FC5988
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleRouge
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC613
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC613-16RL
- Numéro CUP du fabricant678146213884
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale1000 psi
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale1000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale1000 psi
- Normes respectéesSAE 100R1
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146213884
- Pression de service1000 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau