Motion
FC616-06
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 0.83 po DE, pression de service de 10000 psi, pression d’éclatement de 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799321
N° MFRFC616-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 0.83 po DE, pression de service de 10000 psi, pression d’éclatement de 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799321
N° MFRFC616-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.92 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.83 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.47 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.38 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.83 po
  • Diamètre extérieur
    0.83 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.47 lb
  • Poids
    0.47 lb
  • Largeur
    0.83 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes de vérin hydraulique haute pression.
  • Demandes
    Systèmes de vérin hydraulique haute pression.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC616
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC616-06
  • Numéro CUP du fabricant
    678146072481
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Température maximale
    125 °F
  • Pression de service maximale
    10000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    10000 psi
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146072481
  • Pression de service
    10000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    125 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC616-06 , AÉROSOL MM+
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau