Motion
FC6216-1212S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC6216
N° D’ARTICLE MI12799330
N° MFRFC6216-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC6216
N° D’ARTICLE MI12799330
N° MFRFC6216-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.44 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.41 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    2.29 po
  • Longueur totale
    2.29 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-14
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC6216-1212S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC6216-1212S FTNG (PERM), TEFLON
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau