Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure0.75 po
- Taille du tableau de bord-4
- Hauteur0.48 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.19 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.19 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.48 po
- Diamètre extérieur0.48 po
- Épaisseur du mur0.29 po
- Poids0.10 lb
- Largeur0.48 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationCarburant diesel, essence, huiles lubrifiantes, eau, liquide de refroidissement et air. Non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- DemandesCarburant diesel, essence, huiles lubrifiantes, eau, liquide de refroidissement et air. Non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau1000 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC650-04
- Numéro CUP du fabricant678146072306
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale1000 psi
- Température minimale-55 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F]
- Pression nominale1000 psi
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesCarburant diesel, essence, huiles lubrifiantes, eau, liquide de refroidissement et air. Non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- CUP_NON678146072306
- Pression de service1000 psi
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-55°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température