Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
Détails
- ApplicationPour les systèmes hydrauliques haute pression soumis à des pics de surtension élevés.
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleBRUISER
- Matériau de recouvrement de tuyauUHMW
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale4025
- Pression de service maximale4025
- Pression nominale4025
- Normes respectéesEN857 2SC|ISO 11237-1|DNV|Approuvé par la MSHA|Certifié par l’ABS|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Pression de service4000 psi