Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Type de taille de fin 13/4 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 23/4 po
- Hauteur0.87 po
- Hexagonales0.87 po
- Taille hexagonale0.87 po
- Longueur1.36 po
- Longueur totale1.36 po
- Poids0.14 lb
- Largeur0.87 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF1981-125-0808
- Numéro CUP du fabricant678146063281
- MatérielAcier
- SérieSérie FF1981
- CUP_NON678146063281
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE