Motion
FF2137-12S
Adaptateurs droits Aeroquip série FF2137 Douille hexagonale à joint torique mâle SAE
N° D’ARTICLE MI12800039
N° MFRFF2137-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série FF2137 Douille hexagonale à joint torique mâle SAE
N° D’ARTICLE MI12800039
N° MFRFF2137-12S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Hexagonales
    1.25 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Longueur
    0.77 po
  • Longueur totale
    0.77 po
  • Poids
    0.58 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF2137 Douille hexagonale à joint torique mâle SAE
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Type de fin 1
    EIG
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF2137-12S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146189295
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF2137
  • CUP_NON
    678146189295

Aperçu

Description du fabricant
FF2137-12S ADAPTATEUR, BOUCHON
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE