Motion
FF3412-1612S
Adaptateurs droits Aeroquip série FF3412 mâle ORS/mâle STC
N° D’ARTICLE MI12800160
N° MFRFF3412-1612S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série FF3412 mâle ORS/mâle STC
N° D’ARTICLE MI12800160
N° MFRFF3412-1612S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 po
  • Hauteur
    1.81 po
  • Hexagonales
    1.811 po
  • Taille hexagonale
    1.811 po
  • Longueur
    2.90 po
  • Longueur totale
    2.90 po
  • Largeur
    1.81 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF3412 mâle ORS/mâle STC
  • Style de fin 1
    ORB
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Type de fin 1
    ORB
  • Style de fin 2
    STC
  • Type de fin 2
    STC
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3412-1612S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146038814
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF3412
  • CUP_NON
    678146038814

Aperçu

Description du fabricant
FF3412-1612S ADAPTATEUR, STR
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE