Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Extrémité 2 Taille1 5/8 po
- Type de taille End 21 5/8 po
- Longueur5.63 po
- Longueur totale5.63 po
- Poids1.21 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF5239 , bride fendue/SAE 37° , code d’évasement 61 , long
- Style de fin 1Bride
- Type de fin 1Bride
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage1 5/8-12
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF5239-2420S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF5239
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE