Motion
FF90318-02
Manchon de conduit - DI 7/8 po, DI 1.1 po, pression de service 200 psi, pression d'éclatement 6100 psi, tube en nylon
N° D’ARTICLE MI12800456
N° MFRFF90318-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de conduit - DI 7/8 po, DI 1.1 po, pression de service 200 psi, pression d'éclatement 6100 psi, tube en nylon
N° D’ARTICLE MI12800456
N° MFRFF90318-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.19 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -2
  • Diamètre intérieur
    0.84 po
  • Longueur
    101.00 po
  • Diamètre extérieur
    1.1 po
  • Épaisseur du mur
    0.19 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Application
    système hydraulique avec pétrolium et eau - Fluides de base de glycol pour huiles de lubrification et eau
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF90318-02
  • Série
    Série FF91307

Aperçu

Description du fabricant
FF90318-02 CONDUIT/MANCHE, NYLON
  • Offert dans une variété de tailles