Motion
GA21868-20E
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série GA21868 Coude 90˚
N° D’ARTICLE MI12801888
N° MFRGA21868-20E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série GA21868 Coude 90˚
N° D’ARTICLE MI12801888
N° MFRGA21868-20E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    4.10 po
  • Taille hexagonale
    1.42 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.46 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    0.91 po
  • Longueur
    5.45 po
  • Longueur totale
    5.45 po
  • Largeur
    3.36 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 1503
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GA21868-20E
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
GA21868-20E PING (REUS), MAMELON R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production