Motion
GH195-16
Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 2550 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12804731
N° MFRGH195-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 2550 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12804731
N° MFRGH195-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    2550
  • Pression de service maximale
    2550
  • Pression nominale
    2550
  • Normes respectées
    EN853 2SN|SAE 100R2AT Type S|BV|EN45545|USCG|Approuvé MSHA|Certifié ABS|DNV
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Pression de service
    2550 psi

Aperçu

Description du fabricant
GH195-16 FLEXIBLE, R2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon