Motion
GH793-8R250
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.87 po DE, pression de service de 3500 psi, pression d’éclatement de 14000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12804734
N° MFRGH793-8R250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.87 po DE, pression de service de 3500 psi, pression d’éclatement de 14000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI12804734
N° MFRGH793-8R250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    7 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.50 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    115.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.87 po
  • Diamètre extérieur
    0.87 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    115.00 lb
  • Épaisseur du mur
    0.185 po
  • Poids
    115.00 lb
  • Largeur
    0.50 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH793
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH793-8R250
  • Numéro CUP du fabricant
    678146150196
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression maximale
    3500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    3500 psi
  • Normes respectées
    EN853 2SN|SAE 100R2AT Type S|Approuvé MSHA|DNV
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    678146150196
  • Pression de service
    3500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH793-8R250 , R2 MM+
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon