Spécifications
Dimensions
- Dimensions2.5in x 4 pi
- Hauteur9
- Longueur12
- Poids8 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant810959020949
Aperçu
Description du fabricant
WUB24-30 AQUARELLE 2X4 30/CAISSE
- Absorber, contenir et contrôler l’eau problématique intérieure. Enflure au contact de l’eau et des gels 1.5 gal de liquide à base d’eau. Se pose à plat jusqu’à ce qu’il soit activé, puis atteint 2.5in en 5 minutes. L’absorbant intérieur est complètement contenu. Évitez les glissades et les chutes. Idéal pour les débordements d’eau, les ondes, les déversements, les fuites, les gouttes, l’urine, les vomissements, le sang et plus encore. Idéal pour l’équipement de réfrigération, les refroidisseurs, les congélateurs, les unités CVCA, les toilettes à trop-plein, les baignoires et plus encore