Spécifications
Détails
- Matériau de rembourrageMousse EVA
Aperçu
- Les genouillères à charnière sont conçues avec une sangle supérieure positionnée au-dessus du genou pour réduire le déplacement et maintenir la genouillère centrée
- Le système de rembourrage léger à plusieurs couches absorbant la pression semblable à un gel offre un soutien robuste aux genoux pour un confort qui dure toute la journée
- Les genouillères en caoutchouc synthétique arrondi et antidérapant durable adhèrent aux surfaces de travail pour une stabilité ultime tout en permettant une mobilité latérale
- Les sangles élastiques réglables vous permettent de personnaliser l’ajustement
- Les pinces à dégagement rapide fixent les sangles supérieures et inférieures pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Maille respirante et doublure en néoprène pour vous garder au frais
- Conçu pour les hommes et les femmes professionnels dans les métiers qui nécessitent un travail sur le sol ou près du sol
- Parfait pour les travaux à l’intérieur et à l’extérieur dans les domaines de l’électricité, de la construction, de l’installation et du nettoyage de planchers, de la réparation de toitures, du soudage, du jardinage et de la réparation automobile
- Vendu par paires