Motion
450-330
Manchons de gestion de câbles et de fils, 1.75-Inch de diamètre, 3-Foot long
N° D’ARTICLE MI12828002
N° MFR450-330
Prix26.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchons de gestion de câbles et de fils, 1.75-Inch de diamètre, 3-Foot long
N° D’ARTICLE MI12828002
N° MFR450-330
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
Prix26.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GESTION DES CÂBLES ET DES FILS 450-330
  • Les manchons de gestion des câbles aident à organiser et à dissimuler les câbles à la maison, au bureau ou sur le chantier
  • Le chandail 3-Foot peut être coupé à une longueur plus courte si désiré
  • Fabriqué en matériau robuste avec fermeture auto-agrippante fermement fixée avec des points arrière et de la colle
  • La fonction de boucle couvre toute la surface intérieure, ce qui permet de sceller le manchon à n’importe quel diamètre
  • Matériau flexible pour une utilisation facile et une apparence propre
  • La largeur de 6.5-Inch permet un diamètre maximal de 1-3/4-Inch
  • Durable et réutilisable
  • 2-Pack