Spécifications
Dimensions
- Longueur11 po
- Résistance à la traction40 lb
- Largeur11 po
Détails
- MatérielNylon
Aperçu
- Le rouleau d’attache de câble extensible aide à organiser les câbles, les fils ou tout ce qui doit être groupé
- Conception exclusive avec trous de vis pour montage de vis en option
- Coupe facile à la longueur
- Fabriqué aux États-Unis
- Autoverrouillable, peu importe le diamètre
- Fabriqué en nylon spécialisé robuste pour résister au temps sans affaissement
- 75 pieds d’attache de câble extensible au rouleau
- Vendu dans une boîte distributrice pratique
- Autonome ou montable