Spécifications
Détails
- Type de connecteurRJ45
- MatérielPlacage en PVC/or
Aperçu
- Les connecteurs Pass-Thru de Klein offrent des installations de connecteurs rapides et fiables pour les applications de données
- Pour câble CAT6A et câble CAT6 de plus grand diamètre/gaine épaisse
- Le câble CAT6A passe facilement à travers le connecteur pour s’assurer visuellement que les fils sont dans le bon ordre pour des terminaisons cohérentes et sécurisées
- Entièrement conforme aux normes Power Over Ethernet (PoE et PoE+)
- Nécessite un outil de sertissage de type à passage continu (réf. N° VDV226-110 recommandé)
- 8 positions, 8 contacts traversent les fiches de données pour les fils pleins ou toronnés
- Rendement de la catégorie 6A par TIA/EIA-568-B.2
- 200-Pack
- Placage doré de 50 μ-po sur toutes les surfaces de contact
- Le diamètre maximal pour les connecteurs CAT6A Pass-Thru s’élève à 0.043-Inch (1.1 mm)