Motion
CST-VE-8X2GFN-S
Roulette de plaque - Matériau de roue en plastique, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI12831037
N° MFRCST-VE-8X2GFN-S
Prix53.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Matériau de roue en plastique, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI12831037
N° MFRCST-VE-8X2GFN-S
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
Prix53.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    8 x 2
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Nylon chargé de verre
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691215334822
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Plaque supérieure
    4 x 4-1/2
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Nylon chargé de verre
  • Type de roulement de roue
    Roulement à rouleaux
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de matériau de roue
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
CST-VE-8X2GFN-S 8X2 NYLON REMPLI DE VERRE S