Motion
MPCR-200-E
Came suiveuse sérigraphiée - série MPCR, diamètre de rouleau de 200 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de goujon de 80 mm
N° D’ARTICLE MI12853670
N° MFRMPCR-200-E
Prix1,558.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse sérigraphiée - série MPCR, diamètre de rouleau de 200 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de goujon de 80 mm
N° D’ARTICLE MI12853670
N° MFRMPCR-200-E
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
Prix1,558.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    65 mm
  • Excentricité
    2 mm
  • Rouleau Diamètre  
    200 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Goujon Diamètre  
    80 mm
  • Taille du filetage
    M64 x 6 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    63000 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159000 lb
  • Série
    MPCR
  • Capacité de charge statique
    251000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MPCR-200-E