Motion
MVCR-32-E
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 22 mm, diamètre de point de 32 mm
N° D’ARTICLE MI12853687
N° MFRMVCR-32-E
Prix188.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 22 mm, diamètre de point de 32 mm
N° D’ARTICLE MI12853687
N° MFRMVCR-32-E
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
Prix188.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    11 mm
  • Excentricité
    0.5 mm
  • Point Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    50 mm
  • Rouleau Largeur  
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M12 x 1.5 mm
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    11 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    3700 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lb
  • Série
    MVCR
  • Capacité de charge statique
    2680 lb

Aperçu

Description du fabricant
MVCR-32-E