Motion
MCR-62-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm
N° D’ARTICLE MI12853702
N° MFRMCR-62-BE
Prix328.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm
N° D’ARTICLE MI12853702
N° MFRMCR-62-BE
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
Prix328.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    30500 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCR
  • Capacité de charge statique
    53000 N

Aperçu

Description du fabricant
CAME DE ROULEMENT À AIGUILLES MÉTRIQUE MCR-62-BE