Motion
MCRV-16-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI12853708
N° MFRMCRV-16-BE
Prix120.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI12853708
N° MFRMCRV-16-BE
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
Prix120.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    6400 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCRV
  • Capacité de charge statique
    8500 N

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-16-BE ROULEMENT À BILLES, GALET DE CHENILLE