Motion
MCRV-80-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12853720
N° MFRMCRV-80-BE
Prix473.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12853720
N° MFRMCRV-80-BE
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
Prix473.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    60000 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCRV
  • Capacité de charge statique
    142000 N

Aperçu

Description du fabricant
RAIL DE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE MCRV-80-BE