Motion
1110625R.010N12GX

MA FORD MFG
1110625R.010N12GX

1110625R.010N12GX
N° D’ARTICLE MI12853871
N° MFR1110625R.010N12GX
Prix185.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
1110625R.010N12GX

1110625R.010N12GX
N° D’ARTICLE MI12853871
N° MFR1110625R.010N12GX
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
Prix185.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/16
  • Usine Diamètre  
    1/16
  • Longueur totale
    3
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    GemX
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    111GX
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
1110625R.010N12GX 03668 1/16 X .010 CR G
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • flûte standard lenth
  • 30® hélice
  • rayon du coin
  • Revêtement GemX pour le broyage haute performance de graphite et de matériaux similaires