Motion
11111810T

MA FORD MFG
11111810T

11111810T
N° D’ARTICLE MI12853933
N° MFR11111810T
Prix31.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
11111810T

11111810T
N° D’ARTICLE MI12853933
N° MFR11111810T
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
Prix31.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    12 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    3 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    111
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
11111810T 11104 3.0MM 4 FLT EM BOÎTE DE PRÉM
  • 4 cannelure
  • carbure solide
  • Sans revêtement TiN
  • Options de revêtement ALtima® et TiCN
  • Coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • Angle d’hélice de 30°
  • extrémité carrée avec options de rayon de coin
  • pour les applications de plomberie brute et de finition.