Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe20 mm
- Usine Diamètre8 mm
- Longueur totale64 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série111
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- coupe centrale
- flûte standard lenth
- 30® hélice
- rayon du coin
- pour les applications de plomberie brute et de finition à usage général dans une vaste gamme de matériaux