Motion
11131503

MA FORD MFG
11131503

11131503
N° D’ARTICLE MI12854042
N° MFR11131503
Prix71.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
11131503

11131503
N° D’ARTICLE MI12854042
N° MFR11131503
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
Prix71.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    20 mm
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    111
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
11131503 51444 11131500 AVEC 1.0MM MAÏS
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • flûte standard lenth
  • 30® hélice
  • rayon du coin
  • pour les applications de plomberie brute et de finition à usage général dans une vaste gamme de matériaux