Motion
13810006R.250

MA FORD MFG
13810006R.250

13810006R.250
N° D’ARTICLE MI12855605
N° MFR13810006R.250
Prix909.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13810006R.250

13810006R.250
N° D’ARTICLE MI12855605
N° MFR13810006R.250
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
Prix909.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    3-1/2
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    6
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    138
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
13810006R.250 13074 ENDMILL 1X3-1/2X.250
  • 3 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et longue
  • 36® hélice
  • rayon du coin
  • Géométrie de cannelure 3 pour une coupe en douceur
  • conçu pour l’usinage à très haute vitesse de l’aluminium et des métaux non ferreux