Motion
13810010NR.120

MA FORD MFG
13810010NR.120

13810010NR.120
N° D’ARTICLE MI12855627
N° MFR13810010NR.120
Prix942.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13810010NR.120

13810010NR.120
N° D’ARTICLE MI12855627
N° MFR13810010NR.120
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
Prix942.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    6
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    138N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
13810010NR.120 11950 ENDMILL1X1-1/4X2-3/
  • 3 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • soulagement du cou
  • longueur des cannelures de tronçon
  • 36® hélice
  • rayon du coin
  • Géométrie de cannelure 3 pour une coupe en douceur
  • conçu pour l’usinage à très haute vitesse de l’aluminium et des métaux non ferreux