Motion
138B11810

MA FORD MFG
138B11810

138B11810
N° D’ARTICLE MI12856411
N° MFR138B11810
Prix64.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
138B11810

138B11810
N° D’ARTICLE MI12856411
N° MFR138B11810
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
Prix64.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    12 mm
  • Usine Diamètre  
    3 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138B
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
138B11810 13356 BROYEUR D’EXTRÉMITÉ À BOULES 3MM X 12 X
  • 3 cannelures
  • pas variable
  • 36° hélice
  • Géométrie de surface et plate pour un fini de plancher amélioré
  • marge cylindrique pour une finition de mur améliorée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté