Motion
14011810A

MA FORD MFG
14011810A

14011810A
N° D’ARTICLE MI12856511
N° MFR14011810A
Price$39.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
14011810A

14011810A
N° D’ARTICLE MI12856511
N° MFR14011810A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$39.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    12 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Mill Diameter  
    3 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Shank Diameter  
    3 mm

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    140
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
14011810A 14000 3.0MM 4 FLT BALL EM TIAL
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • nez sphérique
  • Angle d’hélice de 30°
  • pour les applications de plomberie brute et de finition

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté