Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe5/8
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre7/16
- Longueur totale2-1/2
- Tige Diamètre7/16
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementTiCN
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionTiCN
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série163
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 4 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement ou disponible avec TiN
- ALtima®
- ou revêtement TiCN
- Coupe centrale
- Longueur de cannelure de tronçon
- Angle Helix 30°
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Extrémité carrée
- Tailles micro