Motion
16912500R.020F

MA FORD MFG
16912500R.020F

16912500R.020F
N° D’ARTICLE MI12857804
N° MFR16912500R.020F
Prix81.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16912500R.020F

16912500R.020F
N° D’ARTICLE MI12857804
N° MFR16912500R.020F
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
Prix81.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/4
  • Usine Diamètre  
    1/8
  • Longueur totale
    1-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Fordlube
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    169
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
16912500R.020F 17012 1/8 R.020 FORDLUBE
  • 3 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure de tronçon
  • 30° hélice
  • rayon du coin
  • conçu pour le fraisage général dans une vaste gamme de matériaux