Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35°-38 °
- Longueur de Coupe1-1/2
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre1
- Longueur totale4
- PasVariable
- Tige Diamètre1
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Style HelixVariable
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série177
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableOui
- Indice variableOui
Aperçu
- 4 cannelure
- Carbure solide
- Enduit ALtima®
- Coupe centrale
- Offert en longueurs de cannelure et de cannelure standard
- 35°/38° Angle d’hélice variable
- pour les applications de plomberie brute et de finition
- Extrémité carrée avec options de rayon de coin
- Options plates de tige Weldon