Motion
18062909NB

MA FORD MFG
18062909NB

18062909NB
N° D’ARTICLE MI12858563
N° MFR18062909NB
Prix699.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
18062909NB

18062909NB
N° D’ARTICLE MI12858563
N° MFR18062909NB
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
Prix699.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    40 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    7
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    180N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
18062909NB 18554 16MM 7 CANNELURE EM 4.0MM C
  • 7 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe non centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • 38° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • soulagement du cou
  • conçu spécialement pour le titane
  • inconel et matériaux similaires
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good