Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.1535
- Diamètre3.9 mm
- Diamètre de la mèche3.9 mm
- Cannelure Longueur43 mm
- Angle Helix21 °
- Global Longueur75 mm
- Diamètre de la tige3.9 mm
- Taille de la tige3.9 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Fini de mècheTiN
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche118 °
- Revêtement de finitionTiN
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604774651
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Série224
- Forme de tigeRonde
- SpécificationDIN 338
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelure
- Carbure solide
- 5X Longueur standard
- Marge unique
- Sans revêtement
- Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
- Angle de pointe 118° Angle Helix 21° Fabriqué selon DIN 338
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1