Motion
22917320A

MA FORD MFG
22917320A

22917320A
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI12860771
Nยฐ MFR22917320A
Prix129.31 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

MA FORD MFG
22917320A

22917320A
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI12860771
Nยฐ MFR22917320A

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Prix129.31 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille dรฉcimale
    .1732
  • Diamรจtre
    4.4 mm
  • Diamรจtre de la mรจche
    4.4 mm
  • Cannelure Longueur  
    36 mm
  • Angle Helix
    30 ยฐ
  • Global Longueur  
    74 mm
  • Diamรจtre de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige
    6 mm

Dรฉtails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mรจche
    ALtimaยฎ
  • Matรฉriau de la mรจche
    Carbure
  • Angle de pointe de mรจche
    144 ยฐ
  • Revรชtement de finition
    ALtimaยฎ
  • Bit individuel ou Bit activรฉ
    Bit individuel
  • Numรฉro CUP du fabricant
    697604756831
  • Matรฉriel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Qtรฉ du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    144 ยฐ
  • Sรฉrie
    229
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spรฉcification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperรงu

Description du fabricant
22917320A 75683 4.40MM ALTIMA 3 FLร›TE DR
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Angle de 150ยฐ points angle de than12mm et angle de 144ยฐ points infรฉrieur ร  12mm
  • Angle Helix 30ยฐ
  • Marge unique
  • Tailles mรฉtriques supรฉrieures ร  3mm fabriquรฉes selon DIN 6537L
  • Conception de point de mise ร  la terre facile
  • Sans revรชtement
  • Outils sans revรชtement disponibles avec revรชtement sur demande. Communiquer avec le service ร  la clientรจle
  • Forme spรฉciale de cannelure parabolique 3 pour une รฉvacuation accrue des copeaux
  • Style alimentรฉ par liquide de refroidissement offert en version spรฉciale
  • Profondeur de perรงage maximale recommandรฉe = L2 - 1.5 x D1

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont รฉgalement achetรฉ