Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale3 po
- Diamètre de l’alésoir0,1605 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent.1605
- Diamètre de la tige0,1580 po
- Type d'alésoir à diamètre variableNon
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures4
- Tolérance du diamètre de l'alésoir+0,0001 à +0,0003
- Type d’alésoirAlésoirs à mandrin
- Série272
- Type de tigeDroit
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
Description du fabricant
27216050 03223 .1605 AMÉLIORATEUR
- Carbure solide
- finitions de trou haute précision
- Cannelure droite
- Coupe à droite