Motion
27710000N5B

MA FORD MFG
27710000N5B

27710000N5B
N° D’ARTICLE MI12862239
N° MFR27710000N5B
Prix1,399.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27710000N5B

27710000N5B
N° D’ARTICLE MI12862239
N° MFR27710000N5B
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
Prix1,399.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38°-41 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    7
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Style Helix
    Variable
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    277N
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
27710000N5B 27823 1X1-1/4X5X7 ENDMILL
  • 4 cannelure
  • Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
  • Longueur de cannelure de tronçon
  • 38°/41° Angle d’hélice variable
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin.Protection améliorée des coins
  • Soulagement du cou
  • Transition du mélange chuchoté entre l’extérieur et le cou