Motion
277X5000B

MA FORD MFG
277X5000B

277X5000B
N° D’ARTICLE MI12862635
N° MFR277X5000B
Prix309.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
277X5000B

277X5000B
N° D’ARTICLE MI12862635
N° MFR277X5000B
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
Prix309.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38°-41 °
  • Longueur de Coupe  
    3
  • Type de longueur
    X-long
  • Usine Diamètre  
    1/2
  • Longueur totale
    5
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1/2

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Style Helix
    Variable
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    277
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
277X5000B 18807 XT 1/2 X 3 BROYEUR D'EXTRÉMITÉ
  • 4 cannelure
  • Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
  • Talon
  • standard
  • long
  • et des cannelures extra longues
  • 38° -41° Angle Helix variable
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin