Motion
27937510B

MA FORD MFG
27937510B

27937510B
N° D’ARTICLE MI12863379
N° MFR27937510B
Prix150.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27937510B

27937510B
N° D’ARTICLE MI12863379
N° MFR27937510B
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
Prix150.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    7/8 po
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    279
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
27937510B 27928 3/8 X 7/8 X 2-1/2 BILLE X
  • 4 cannelures sphériques
  • Hélice variable 35°/38°
  • la pitc variable réduit les harmoniques de coupe et les vibrations
  • Revêtement ALtima® Blaze pour une dureté supérieure à chaud et une friction réduite