Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.3740
- Diamètre9.5 mm
- Diamètre de la mèche9.5 mm
- Cannelure Longueur61 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur103 mm
- Diamètre de la tige10 mm
- Taille de la tige10 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeDouble marge
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche140 °
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604073853
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle140 °
- SérieCDACR
- Forme de tigeRonde
- SpécificationDIN 6537L
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelures
- Longueur de perçage 5X
- Alimenté par liquide de refroidissement
- Double marge
- 140°-142° points
- 30° Helix
- Géométrie de point de poussée inférieure pour réduire les forces de coupe, permettant des débits d’alimentation plus élevés et une performance améliorée dans les matériaux non ferreux
- La conception améliorée à double marge permet un engagement plus rapide dans le trou
- des finitions de trous améliorées et un emplacement amélioré lors du perçage à travers des trous transversaux
- Fabriqué selon la norme DIN 6537L
- Sans revêtement
- revêtements disponibles sur demande
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1