Motion
CDACRM1040

MA FORD MFG
CDACRM1040

CDACRM1040
N° D’ARTICLE MI12867618
N° MFRCDACRM1040
Prix541.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
CDACRM1040

CDACRM1040
N° D’ARTICLE MI12867618
N° MFRCDACRM1040
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
Prix541.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .4094
  • Diamètre
    10.4 mm
  • Diamètre de la mèche
    10.4 mm
  • Cannelure Longueur  
    71 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    118 mm
  • Diamètre de la tige
    12 mm
  • Taille de la tige
    12 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Double marge
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604073921
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    CDACR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
CDACRM1040 07392 10.4MM X 71 X 118COOLAN
  • 2 cannelures
  • Longueur de perçage 5X
  • Alimenté par liquide de refroidissement
  • Double marge
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Géométrie de point de poussée inférieure pour réduire les forces de coupe, permettant des débits d’alimentation plus élevés et une performance améliorée dans les matériaux non ferreux
  • La conception améliorée à double marge permet un engagement plus rapide dans le trou
  • des finitions de trous améliorées et un emplacement amélioré lors du perçage à travers des trous transversaux
  • Fabriqué selon la norme DIN 6537L
  • Sans revêtement
  • revêtements disponibles sur demande
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon