Motion
HPDCR 0610A

MA FORD MFG
HPDCR 0610A

HPDCR 0610A
N° D’ARTICLE MI12868495
N° MFRHPDCR 0610A
Prix175.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
HPDCR 0610A

HPDCR 0610A
N° D’ARTICLE MI12868495
N° MFRHPDCR 0610A
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
Prix175.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2402
  • Diamètre
    6.1 mm
  • Diamètre de la mèche
    6.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    53 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    91 mm
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Taille de la tige
    8 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604217318
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    HPDCR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
HPDCR 0610A 21731 6.1MM 5X HP LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
  • 2 cannelure
  • Alimenté par liquide de refroidissement
  • Marge unique
  • Tolérance OD h7 pour trous de précision
  • Longueur de perçage 5X
  • 140° points
  • L’angle de chanfrein de coin de 45° aide le matériau à se décomposer dans les applications de trous traversants et minimise les fraises
  • 30° Helix
  • 4.1-16mm tailles fabriquées selon DIN 6537L
  • Revêtement ALtima®
  • h6 Tolérance OD de la tige pour les applications d’ajustement par rétraction
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif