Motion
HPDCR2812A

MA FORD MFG
HPDCR2812A

HPDCR2812A
N° D’ARTICLE MI12868605
N° MFRHPDCR2812A
Prix175.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
HPDCR2812A

HPDCR2812A
N° D’ARTICLE MI12868605
N° MFRHPDCR2812A
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
Prix175.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2812
  • Diamètre
    9/32
  • Diamètre de la mèche
    9/32
  • Cannelure Longueur  
    53 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    91 mm
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Taille de la tige
    8 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604216397
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    HPDCR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
HPDCR2812A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 21639 9/32 5X CH
  • 2 cannelure
  • Alimenté par liquide de refroidissement
  • Marge unique
  • Tolérance OD h7 pour trous de précision
  • Longueur de perçage 5X
  • 140° points
  • L’angle de chanfrein de coin de 45° aide le matériau à se décomposer dans les applications de trous traversants et minimise les fraises
  • 30° Helix
  • 4.1-16mm tailles fabriquées selon DIN 6537L
  • Revêtement ALtima®
  • h6 Tolérance OD de la tige pour les applications d’ajustement par rétraction
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif