Motion
MFPBM1602AX

MA FORD MFG
MFPBM1602AX

MFPBM1602AX
N° D’ARTICLE MI12869071
N° MFRMFPBM1602AX
Prix404.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
MFPBM1602AX

MFPBM1602AX
N° D’ARTICLE MI12869071
N° MFRMFPBM1602AX
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
Prix404.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35 °
  • Longueur de Coupe  
    24 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima® Xtreme
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    8
  • Série
    MFPB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
MFPBM1602AX 03819 16MM X 110MM MLT FL BA
  • conception à cannelures multiples pour des débits d’alimentation élevés dans les applications de semi-finition et de finition
  • Revêtement ALtima® Xtreme pour une excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les matériaux difficiles à manipuler
  • les longueurs globales courtes et longues offrent une polyvalence pour les comples
  • les caractéristiques des pièces difficiles à atteindre.