Motion
20424600T

MA FORD MFG
20424600T

20424600T
N° D’ARTICLE MI12869286
N° MFR20424600T
Prix120.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20424600T

20424600T
N° D’ARTICLE MI12869286
N° MFR20424600T
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
Prix120.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2460
  • Cannelure Longueur  
    2
  • Angle Helix
    21 °
  • Global Longueur  
    3-1/4
  • Diamètre de la tige
    .2460
  • Taille de la tige
    .2460

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    TiN
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604124203
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    204
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
20424600T 12420 ÉTAIN NO D BÂCHE DRL
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • revêtements disponibles sur demande
  • Angle de pointe 118° Angle d’hélice 21°
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté