Motion
S100-02423-0B0000

CONTROL TECHNIQUES
S100-02423-0B0000

S100-02423-0B0000
N° D’ARTICLE MI12880707
N° MFRS100-02423-0B0000
Prix487.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
S100-02423-0B0000

S100-02423-0B0000
N° D’ARTICLE MI12880707
N° MFRS100-02423-0B0000
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
Prix487.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    5.2000 po
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 191 mm
  • Largeur totale
    2.7000 po, 68 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Modbus RTU NFC f intégré, interface d’application Conf, mal Revêtement 100 % de couverture nano-revêtement Mode de feu Clic-on/clic-dés montage sur rail DIN
  • Liste des agences
    CE, UKCA, cULus, C-Tick, EAC, KC
  • Plage de température ambiante
    -10 à 40 °C, 14 à 104 °F
  • Accessoires compatibles
    [« Clavier à distance IP66  », « IHM », « Filtre EMC  », « Support de gestion de câble », « Câble de communication CT », « Filtre à fibre »]
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    5 entrée, 1 sortie
  • Tension de sortie du variateur
    0-460 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Type de rétroaction
    Boucle ouverte
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    45 à 66 Hz
  • Clavier/Affichage
    Clavier DEL fixe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S100-02423-0B0000
  • Température ambiante maximale
    40 °C, 104 °F
  • Température ambiante min.
    -10 °C, 14 °F
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Montage en surface, montage sur rail DIN à cliquer/désactiver
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    5
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de relais de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 104 °F, -10 à 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Linéaire V à F, carré V à F, compensation de résistance
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.7 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.7 A
  • Courant de crête
    2.55 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    2.55 A
  • Courant de crête en service normal
    2.55 A
  • Contrôleur PI / PID
    Intégré
  • PLC Fonctions
    Minuteurs et compteurs, logique booléenne (ET/OU/NON), comparateurs, boucle de commande PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Facultatif
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Non
  • Interbus de communication série S
    Non
  • Modbus de communication en série
    Modbus RTU
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    Modbus RTU
  • Communication série Profibus Dp
    Non
  • Série
    Commandant S
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 104 °F
  • Normes respectées
    CE, UKCA, cULus, C-Tick, EAC, KC, IEC/EN/KN/UL 61800-5-1, CSA C22.2 n° 274, GB12668.501-2013, IEC/EN/KN 61800-3, GB12668.3-2012, EN61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
  • Nom commercial/de marque
    Commandant S
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
S100-02423-0B0000 COMMANDEUR S100, 460VAC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté