Détails supplémentaires
Modbus RTU Safe T intégré, que Off STO Commande PID intégrée F, utilisation avec mot PM, s Onboard PLC Functionity Conf, cartes mal revêtues
Liste des agences
CE, RCM, UL, cUL, UKCA, EAC, RoHS
Plage de température ambiante
-20 à 55 °C, -4 à 131 °F
Cartes d’option d’automatisation
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT, SI-I/O, SI-Encodeur, SI-Universal Encoder, MCi200, MCi210
Cartes d’option de sauvegarde
Adaptateur de carte SD, SMARTCARD
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Étrangleur à liaison c.c. interne
Cartes d’options de communication
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT
Accessoires compatibles
['KI-HOA Keypad RTC', 'HOA Keypad RTC', 'CT USB Comms Cable', 'KI-485 Adaptor', 'SD Card Adapter', 'SMARTCARD', 'External EMC Filter', 'Line Reactor', 'Braking Resistor']
Sorties d’entrées TOR configurables
3 Entrée, 3 Sortie
Tension de sortie du variateur
0-480 VCA
Tension d’alimentation du variateur
380/480 V c.a.
Type de lecteur
Entraînement du ventilateur et de la pompe
Valeur nominale du boîtier
IP65
Type de boîtier
IP65
Connexion du codeur
Bornier enfichable
Cartes d’options de rétroaction
Codeur SI, codeur SI universel
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50 à 60 Hz
Clavier/Affichage
Clavier installé
Numéro de catalogue du fabricant
F600-03400104A10101AB653
Température ambiante maximale
55 °C, 131 °F
Température ambiante min.
-20 °C, -4 °F
Phase du moteur
3
Type de montage
Montage en saillie
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
3
Nombre de sorties numériques
3
Nombre de relais de sorties numériques
2
Nombre de phases d’entrée
3
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
2
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Plage de température de fonctionnement
-4 à 131 °C, -20 à 55 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle PID
Courant de sortie, usage intensif
10.4 A
Courant de sortie en service normal
10.4 A
Courant de crête
11.4 A
Courant de pointe, usage intensif
11.4 A
Courant de crête en service normal
11.4 A
Contrôleur PI / PID
Intégré
PLC Fonctions
Logique intégrée, minuteries et compteurs, logique booléenne (ET/OU/NOT), boucle de commande PID, horloge en temps réel (RTC)
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Facultatif
Cartes d’options de sécurité
Arrêt sécurisé du couple (STO)
Modbus de communication en série
Modbus RTU
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
Modbus RTU, PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFINET, EtherCAT
Série
Entraînement de la pompe F600
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à 122 °F
Normes respectées
UL, cUL, CE, RoHS, REACH, UKCA, EAC, RCM, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, ISO 14001, 2015
Nom commercial/de marque
Entraînement de la pompe F600
Application typique
Pompes